Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelverschluß altes CI-Programm VHG50-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15279630
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044880
EAN/GTIN:
     4015080448808
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel verlängerung

Deckelverschluß altes CI-Programm VHG50-CI

Verlängerung für Handgriff CI Gehäuse, verlängert den Handgriff HG-CI um 50mm, anbaubar an alle D200-CI Deckel, pro Gehäuse werden 4 Stück benötigt, Ausnahme CI48 = 6 Stück, RAL 7035,
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige | 50 mm
Vierkant:
sonstige
Länge:
60 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Geprüft nach ISO 3316:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 1,36*
€ 1,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,23*
Lager 3517
8
€ 4,98*
ab € 1,5925*
€ 2,3225*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,47*
11 Tage
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,3225*
€ 2,76378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2525*
€ 2,68048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1625*
€ 2,57338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0525*
€ 2,44248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9625*
€ 2,33538
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
076528
€ 82,35*
Zubehör
Eaton
194622
€ 48,80*
Zubehör
Eaton
194625
€ 83,84*
Zubehör
Eaton
194628
€ 146,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.