Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UNAM 12P1914/S14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor UNAM 12P1914/S14
Ultraschall-Sensor UNAM 12P1914/S14
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15260612
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10140060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Ultraschall-Sensor UNAM 12P1914/S14

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
10 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Einstellbarer Abstand:
10..200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,78*
€ 292,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 248,39*
€ 297,98*
Frei Haus
ab € 251,11*
€ 300,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.