Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Gabel 3-p.T27 16qmm 1M T-B 21797.160000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungsschiene Gabel 3-p.T27 16qmm 1M T-B 21797.160000
Verdrahtungsschiene Gabel 3-p.T27 16qmm 1M T-B 21797.160000
Artikel-Nr.:
     3517I-15220264
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E302868E
EAN/GTIN:
     3605340590647
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
mersen 3 phasenschiene

Verdrahtungsschiene Gabel 3-p.T27 16qmm 1M T-B 21797.160000

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten. Die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden. Verpackungseinheit = 5 Stück mit Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
27
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 285,60*
€ 335,95*
4
Frei Haus
ab € 288,8125*
€ 339,0125*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 286,98*
€ 342,39*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 296,69*
€ 353,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 335,95*
€ 399,7805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,76*
€ 382,8944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,63*
€ 368,4597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,60*
€ 339,864
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 57,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.343,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.