Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 22,5mm, 20A 3RF2120-1BA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais 22,5mm, 20A 3RF2120-1BA04
Halbleiterrelais 22,5mm, 20A 3RF2120-1BA04
Artikel-Nr.:
     3517I-15207125
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF21201BA04
EAN/GTIN:
     4011209648968
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Hauptschütz

Halbleiterrelais 22,5mm, 20A 3RF2120-1BA04

Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 22,5 mm, 20 A 48-460 V / DC 24 V Schraubanschluss momentanschaltend Halbleiterrelais SIRIUS 3RF21 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,95*
€ 30,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,42*
€ 31,49*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,62*
€ 33,27*
€ 3,90*
ab € 27,75*
€ 36,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,41*
€ 43,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA161KK0
ab € 73,07*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,02*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 78,02*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 25,88*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,42*
Zubehör
Siemens
3RF29060FA08
ab € 42,03*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA16
ab € 63,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.