Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31012
Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31012
Artikel-Nr.:
     3517I-15198522
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31012
EAN/GTIN:
     4021267310127
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 16mm²

Kammschiene 3pol. 400V AC L=1m 31012

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, schrack technik phasenschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,384*
€ 34,664*
10
€ 5,95*
ab € 36,73*
€ 43,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 33,40*
€ 43,78*
1
Frei Haus
ab € 34,09*
€ 44,60*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,29*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.