Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 100A/690VFM NH00UD69V100PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 100A/690VFM NH00UD69V100PV
NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 100A/690VFM NH00UD69V100PV
Artikel-Nr.:
     3517I-15187705
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D320163
EAN/GTIN:
     3605340358292
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder

NH-Sicherungseinsatz HL Gr.00 gR 100A/690VFM NH00UD69V100PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
170 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19,4 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, Protistor, mersen protistor 100a, nh k-melder, halbleitersicherung superflink, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 23,64*
€ 31,78*
23 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 23,72*
€ 31,82*
3
Frei Haus
ab € 23,99334*
€ 32,41334*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,80*
ab € 25,66*
€ 34,52*
1
€ 8,95*
ab € 28,58*
€ 39,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,201
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 95,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
F215170
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.