Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 00 Sicherungen 160A 690V ac 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen Sicherungshalter für Hutschienenmontage für 00 Sicherungen 160A 690V ac 1P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-2875783
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F215170
EAN/GTIN:
     8430399000930
Suchbegriffe:
Montageplatte
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter 1-pol
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Sicherungsgröße = 00
Strom = 160A
Betriebsspannung = 690V ac
Polzahl = 1P
Schienen Typ = DIN 35 mm
Gehäusematerial = Kunststoff
Passende Sicherungsgrößen = 00

Erfüllt DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636. Lloyd's Register of Shipping und Bureau Veritas. Anschlussklemmenabdeckung und Schutzhülse müssen separat bestellt werden. NH-Sicherungshalter. SMD-Sicherungshalter aus Polyester für NH00-Sicherungen. Kann zu mehrpoligen Modulen kombiniert werden Maximaler Nennkurzschlussstrom: 100 kA Nennspannung 690 Vac
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Sicherungsgröße:
00
Strom:
160A
Betriebsspannung:
690V ac
Polzahl:
1P
Schienen Typ:
DIN 35 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Passende Sicherungsgrößen:
00
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, mersen sicherungshalter, 2875783, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Mersen, F215170, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 6,87*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,29*
3
€ 5,46*
ab € 5,43334*
€ 7,95334*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 8,07*
20 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 5,66*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindner Installationstechnik
Y216543
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 2,82*
Zubehör
Mersen
1B635.000000
ab € 2,70*
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 2,00*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B765.000000
ab € 2,72*
Zubehör
Mersen
X216105
ab € 51,76*
Zubehör
Mersen
M222513
ab € 0,94*
Zubehör
Mersen
E223702
ab € 4,00*
Zubehör
Mersen
B228460
ab € 7,78*
Zubehör
Mersen
C228461
ab € 7,78*
Zubehör
Mersen
V228454
ab € 5,31*
Zubehör
Mersen
W228455
ab € 5,26*
Zubehör
Mersen
D227864
ab € 5,76*
Zubehör
Mersen
Y228457
ab € 5,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.