Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene univers. Z 12x10mm 5-feldig ZM25C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene univers. Z 12x10mm 5-feldig ZM25C
Sammelschiene univers. Z 12x10mm 5-feldig ZM25C
Artikel-Nr.:
     3517I-15180133
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM25C
EAN/GTIN:
     3250617730242
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder

Sammelschiene univers. Z 12x10mm 5-feldig ZM25C

Sammelschiene, universZ, CU 12x10mm, 5--feld
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
315 A
Ausführung:
flach
Länge:
1250 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 63,30*
€ 72,31*
1
€ 5,95*
ab € 61,01*
€ 77,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,63*
€ 78,56*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 64,64*
€ 82,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,26*
€ 82,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96A
ab € 0,86*
Ähnlich
Hager
K96C
ab € 1,39*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 2,91*
Ähnlich
Hager
K96F
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,66*
Ähnlich
Hager
K96K
ab € 17,24*
Ähnlich
Hager
K96M
ab € 4,29*
Ähnlich
Hager
K96N
ab € 7,99*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,61*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,26*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,53*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 17,83*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,63*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,39*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 48,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.