Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 2x3x(1-phasig+N) 5ST3623


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftsammelschiene 2x3x(1-phasig+N) 5ST3623
Stiftsammelschiene 2x3x(1-phasig+N) 5ST3623
Artikel-Nr.:
     3517I-15172926
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3623
EAN/GTIN:
     4001869318394
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
siemens leitungsschutzschalter schu...

Stiftsammelschiene 2x3x(1-phasig+N) 5ST3623

Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 2x3X (1-phasig+N) berührungssicher Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, siemens schutzschalter, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,26*
€ 9,17*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 9,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,48*
€ 10,40*
1 Tag
122
1
€ 6,40*
ab € 7,86*
€ 10,93*
7 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 8,25*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,11*
Zubehör
Siemens
5ST36550HG
ab € 1,46*
Zubehör
Siemens
5ST36553HG
ab € 1,371*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,42*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,57*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.