Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 5x(2-phasig+HS/FS) 5ST3612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15172917
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3612
EAN/GTIN:
     4001869318295
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene

Stiftsammelschiene 5x(2-phasig+HS/FS) 5ST3612

Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 5x (2-phasig+HS/FS) berührungssicher Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
10 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,251*
€ 5,751*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,77*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,30*
€ 5,81*
10
Frei Haus
ab € 4,336*
€ 5,856*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,87*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,751*
€ 6,84369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,491*
€ 6,53429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,111*
€ 6,08209
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,251*
€ 5,05869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,11*
Zubehör
Siemens
5ST36550HG
ab € 1,46*
Zubehör
Siemens
5ST36553HG
ab € 1,371*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,40*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,57*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.