Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLS-Schiene 800A, 1095mm SV 3526.000 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 3526.000 Sammelschiene Kupfer
Rittal SV 3526.000 Sammelschiene Kupfer
Artikel-Nr.:
     3517I-15136782
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3526000
EAN/GTIN:
     4028177043725
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
rittal phasenschiene
sammelschienen

PLS-Schiene 800A, 1095mm SV 3526.000 (VE3)

SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 1095 mm, PLS 800, Schienenstärke 5 mm, 300 mm² Schienenquerschnitt
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
1095 mm
Breite:
1200 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Kupferschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 45,00*
ab € 144,93*
€ 172,79*
1 Tag
6
pro Paket
€ 6,40*
ab € 149,31*
€ 177,74*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 156,55*
€ 184,52*
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 161,84*
€ 190,81*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,85*
€ 195,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,85*
€ 233,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,34*
€ 230,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,63*
€ 222,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,86*
€ 217,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,85*
€ 197,36
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 55,28334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3504.000
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.