Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz GL DII E27 4A 500V 5SB221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diazed-Sicherungseinsatz GL DII E27 4A 500V 5SB221
Diazed-Sicherungseinsatz GL DII E27 4A 500V 5SB221
Artikel-Nr.:
     3517I-15102518
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SB221
EAN/GTIN:
     4001869021188
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Diazed-Sicherungseinsatz GL DII E27 4A 500V 5SB221

DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DII, E27, 4A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
braun
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens diazed dii, neozed, siemens neozed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,50*
2 Tage
134
1
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,55*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,57*
3 Tage
471
1
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,60*
8 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH311
ab € 0,3796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.