Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 3/4 Zoll M25 H.C.X. sw /10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch 3/4 Zoll M25 H.C.X. sw /10
Schutzschlauch 3/4 Zoll M25 H.C.X. sw /10
Artikel-Nr.:
     3517I-15089974
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     326-020-3
EAN/GTIN:
     8717114913585
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Schutzschlauch 3/4 Zoll M25 H.C.X. sw /10

Der Sealtite HXC Schutzschlauch wird verwendet bei extrem tiefen und hohen Temperaturen. Der HCX Schutzschlauch kann auch bei sehr tiefen Temperaturen noch bewegt werden. Er wird montiert an Transformatoren, in Radarstationen, in Wetterstationen, in Militäreinrichtungen, in Sternwarten, in Stahlwerken, in Giessereien, in der Reifenindustrie, hauptsächlich bei Anwendungen im Freien.
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
26,4 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-55..145 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,74*
10
Frei Haus
ab € 16,801*
€ 20,481*
10
€ 5,90*
ab € 16,06*
€ 21,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 197,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.