Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr leicht 40,0x31,7mm FFKu-EL-F 40 bg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellrohr leicht 40,0x31,7mm FFKu-EL-F 40 bg
Kunststoff-Wellrohr leicht 40,0x31,7mm FFKu-EL-F 40 bg
Artikel-Nr.:
     3517I-15055828
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25010040
EAN/GTIN:
     4013960180756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Kunststoff-Wellrohr leicht 40,0x31,7mm FFKu-EL-F 40 bg

FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
leicht (Klasse 2)
Schlagfestigkeit:
leicht (Klasse 2)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellrohr, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 25,81*
€ 34,11*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 32,9975*
€ 42,6775*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,22*
€ 45,65*
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 46,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,055*
€ 47,815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,51*
€ 50,5869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,01*
€ 48,8019
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,4088* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25950040
ab € 47,74*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25970040
ab € 0,42594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.