Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6898940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6898940
LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6898940
Artikel-Nr.:
     3517I-13050257
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6898940
EAN/GTIN:
     4018242375714
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K SFlow H2-L #6898940

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRWD) mit hocheffizienten, weiß-polierten Reflektorkammern aus Kunststoff mit Diffusorscheibe für ein gleichmäßig ausgeleuchtetet Lichtbild mit höchstem Sehkomfort. Mit zusätzlicher, im optischen System integrierten, klaren Abdeckscheibe für raumseitig flächenbündigen Abschluß und Schutz der LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,83*
€ 381,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,15*
€ 384,70*
€ 5,95*
ab € 341,21*
€ 402,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,79*
€ 406,73*
Frei Haus
ab € 351,35*
€ 410,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,73*
€ 484,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,67*
€ 458,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,49*
€ 446,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,73*
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,79*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,48*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,25*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 15,66*
Zubehör
TRILUX
7360600
ab € 98,61*
Zubehör
TRILUX
6891800
ab € 27,75*
Zubehör
TRILUX
6891900
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.