| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12969646 Herst.-Nr.: 209426 EAN/GTIN: 4255686317157 |
| |
|
| | |
| Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig D7B 30 VB 10 NS-B3 Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < 40 bar, druckfest, Ganzstahlhülse geschlossen Gehäusematerial: Edelstahl, V2A 1.4305 / AISI 303 Größe: M30 x 1,5 Gehäuselänge: 63,5 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 68, IP 69K Anschluss: Stecker, M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 63,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 10 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 99,72* | € 125,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,43* | € 130,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,02* | € 151,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|