Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 6.5 V 02NSKTSL40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 6.5 V 02NSKTSL40
Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 6.5 V 02NSKTSL40
Artikel-Nr.:
     3517I-12969196
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     205149
EAN/GTIN:
     4255686309473
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 6.5 V 02NSKTSL40

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Zylinder Besonderheiten: erhöhter Schaltabstand Gehäusematerial: Edelstahl Größe: Ø 6,5 mm Gehäuselänge: 40 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
6,5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,04*
€ 97,01*
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 98,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.