| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12969079 Herst.-Nr.: 203385 EAN/GTIN: 4255686306250 |
| |
|
| | |
| Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig DCC 18 VL 10 PSLK Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Leerlaufstrom (max.): 10 mA Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < 60 bar, extrem hoher Schaltabstand, Ganzstahlhülse geschlossen Gehäusematerial: Edelstahl, 1.4435 / AISI 316L Größe: M18 x 1 Gehäuselänge: 70,2 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +85 °C Schutzart: IP 68, IP 69K Anschluss: Kabel, 2 m, 3-polig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 70,2 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 10 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,69* | € 282,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,20* | € 285,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 289,57* | € 344,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|