| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12960771 Herst.-Nr.: 207892 EAN/GTIN: 4255686314163 |
| |
|
| | |
| Kapazit.-Näherungsschalter 2mm, bündig KDCT 08 V 02 G3-T3 Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 150 mA, NO/NC, umschaltbar Leerlaufstrom (max.): 20 mA (24 V DC) Auswertung: digital Bauform: Gewinde Gehäusematerial: Edelstahl Größe: M8 x 1 Gehäuselänge: 60 mm Schutzart: IP 65 Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Anschluss: Stecker, M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 60 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN/NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,97* | € 203,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,17* | € 212,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 182,93* | € 222,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|