Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X1 UBU 4510163/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X1 UBU 4510163/100
H05V-K 1X1 UBU 4510163/100
Artikel-Nr.:
     3517I-12858630
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510163/100
EAN/GTIN:
     4044774700335
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X1 UBU 4510163/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12756*
€ 0,18256*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1462*
€ 0,2072*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12694*
€ 0,21594*
2 Tage
825
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,25*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 20,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.