| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12763283 Herst.-Nr.: 3804254 EAN/GTIN: 0662488030667 |
| |
|
| | |
| Bestückungssensor kapazitiver Taster S22AMTFRGB7QP Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12x1, RGB-LEDS, Bis zu sieben Farben darstellbar, Betriebsspannung 10..30 VDC, Bipolare - Schaltfunktion, Schließer Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,78* | € 102,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,56* | € 105,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,46* | € 109,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|