|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-12761294 Herst.-Nr.: 3032362 EAN/GTIN: 0662488323622 |
| |
|
|  |  |
 | Optoelektronischer Sensor Q40AW3LP Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 6000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 6000 mm | Max. Schaltabstand: | 6000 mm | Mit Reflektor: | nein | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 46 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 149,86* | € 182,65* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 155,92* | € 188,71* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 157,90* | € 191,43* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,31* | € 196,38* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 159,66* | € 196,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|