|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5086948 Herst.-Nr.: 3032362 EAN/GTIN: 0662488323622 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 6000mm, Max. Schaltabstand 6000mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 46mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 50mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 16ms, Schaltfrequenz 40Hz, Wellenlänge des Sensors 950nm, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 149,72* | € 186,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 154,94* | € 192,43* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 157,46* | € 195,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,53* | € 200,25* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 160,21* | € 200,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|