Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen 5m 24V 3000K IP66 51540633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Streifen 5m 24V 3000K IP66 51540633
LED-Streifen 5m 24V 3000K IP66 51540633
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-12367274
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540633
EAN/GTIN:
     4021553096810
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Streifen 5m 24V 3000K IP66 51540633

Flexibler LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte, ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen), hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen CRI > 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
360 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 143,74*
€ 180,39*
Frei Haus
ab € 150,13*
€ 187,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.