Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten RAL 9005 140x140x82mm Kunstst COMBI 1010 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten RAL 9005 140x140x82mm Kunstst COMBI 1010 BK
Abzweigkasten RAL 9005 140x140x82mm Kunstst COMBI 1010 BK
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-12367021
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062214
EAN/GTIN:
     4007685025676
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten RAL 9005 140x140x82mm Kunstst COMBI 1010 BK

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,74*
€ 9,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,69*
23 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1708*
€ 10,2308*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,64*
€ 10,91*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,0016*
€ 11,4216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.