Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062214 Abzweigkasten (L x B x H) 140 x 140 x 82mm Schwarz IP66/IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99424
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Befestigung erfolgt durch 4 innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit 10 Ausbrechöffnungen seitlich (5xM25/32, 2xM 20, 3xM 20/25) sowie 4 Ausbrechöffnungen im Boden (2xM 25/32, 2xM 20/25).
Features:
IP66/67
Halogenfreies Thermoplast
4 unverlierbare Deckelschrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Länge:
140 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
140 mm
Ausführung:
1010
Schutzart:
IP66/IP67
Besonderheiten:
Halogenfrei + ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, 4007685622141, Wiska, Combi 1010/leer/S, Feuchtraum
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,59*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,62*
24 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1808*
€ 10,2008*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,65*
€ 10,88*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,0116*
€ 11,3816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.