Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK 0082001/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK 0082001/100
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK 0082001/100
Artikel-Nr.:
     3517I-12170029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0082001/100
EAN/GTIN:
     4044774690797
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK 0082001/100

ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -100°C bis +205°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
1,45 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-100..205 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze h07v-k 1x0,5 schwarz, litze, litze 100m, Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,72743*
€ 0,93743*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,7291*
€ 0,9391*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,90*
€ 1,14*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,40*
5
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7291*
€ 0,86763
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,7291* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 93,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.