| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11894695 Herst.-Nr.: 6870901 EAN/GTIN: 4047101322590 |
| |
|
| | |
| Durchflussmesser FTCI-3/4D #6870901 Kompakte Inline-Durchflussmesser, Messung der Durchflussmenge, Relaisausgang 24 VDC NO, Kalorimetrisches Wirkprinzip, Überwachung der Durchflussmenge, Überwachung der Medientemperatur, für Wasser- und Glykolgemische, Parametrierung über Drucktaster, Geschützt durch Softwarecode, 2 Relais Schaltausgänge, Schaltausgänge 24 VDC NO, Schaltpunkte frei einstellbar, Hysterese Flow 0,4-1,9 l/min, Hysterese Temp 1-10 °C, Temperaturüberwachung -10-95 °C, Ein-/Ausschaltverzögerung 0-50 s Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Einsteckanschluss | Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik: | -20..60 °C | Druckfestigkeit Messkopf: | 9 bar | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 21,6..26,4 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 141 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,70* | € 924,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 830,75* | € 929,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 836,79* | € 936,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 842,79* | € 938,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|