Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI10U-M30-AD4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI10U-M30-AD4X
Sensor induktiv BI10U-M30-AD4X
Artikel-Nr.:
     3517I-11884802
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4405073
EAN/GTIN:
     4047101137194
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI10U-M30-AD4X

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, DC 2-Draht, 10-65 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,47*
€ 73,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,46*
€ 75,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,35*
€ 76,72*
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 76,83*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,92*
€ 77,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.