Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI25CQ40L1131/S1102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI25CQ40L1131/S1102
Sensor induktiv NI25CQ40L1131/S1102
Artikel-Nr.:
     3517I-11882986
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1602405
EAN/GTIN:
     4047101208375
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI25CQ40L1131/S1102

Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, quaderförmig, Höhe 40 mm, Sensorgehäuse Aluminium, Kunststoff, PEEK, 3-Drahtanschluss an ein Auswertegerät, für Temperaturen bis +250°C, Funktion nur mit Auswertegerät EM30-AP6X2-H1141/S1102 sowie Hochtemperatur-Verbindungskabel HTC1102 *M, Schaltpunkt am Auswertegerät einstellbar, Bemessungsschaltabstand: 25 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,94*
€ 537,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 493,67*
€ 540,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 498,11*
€ 543,33*
Frei Haus
ab € 500,37*
€ 545,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,62*
€ 548,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,04*
€ 642,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,71*
€ 641,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,64*
€ 613,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,67*
€ 587,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.