Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI1.5-EG0 #1533005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI1.5-EG0 #1533005
Sensor induktiv BI1.5-EG0 #1533005
Artikel-Nr.:
     3517I-11882797
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1533005
EAN/GTIN:
     4047101071658
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI1.5-EG0 #1533005

Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Gewinderohr, M5 x 0,5, Edelstahl, 1.4427 SO, 4-Draht, 15-30 VDC, Analogausgang, 0-10 V und 0-20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, Leitungslänge 0.3 m, Messbereich: 0.1-1.5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
15..30 V
Versorgungsspannung:
15..30 V
Grenzfrequenz:
200 Hz
Messbereich Länge:
0,1..1,5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,94*
€ 175,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 175,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,62*
€ 178,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,51*
€ 182,10*
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 182,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.