Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter 10A, 240V AC TI2-SU1Z RIW 90GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 6088167014 TI2-SU1Z RIW 90GR TI2-SU1Z RIW 90o ISO Positionsschalter
Bernstein 6088167014 TI2-SU1Z RIW 90GR TI2-SU1Z RIW 90o ISO Positionsschalter
Artikel-Nr.:
     3517I-11881337
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6088167014
EAN/GTIN:
     4024337022869
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Endschalter 10A, 240V AC TI2-SU1Z RIW 90GR

Einsatz optimal für Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Optional lieferbar mit M12-Stecker.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
63,3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 31,03*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,26*
€ 31,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,76*
€ 32,41*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,48*
€ 33,36*
€ 3,90*
ab € 26,96*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.