Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Positionsschalter Kunststoff, Sprungsystem, 1 Öffner/1 Schließer, Kabeleinführung 1 x M16 x 1,5, mit Rollenstößel (Kunststoffrolle) - 90° gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 6088167014 TI2-SU1Z RIW 90GR TI2-SU1Z RIW 90o ISO Positionsschalter
Bernstein 6088167014 TI2-SU1Z RIW 90GR TI2-SU1Z RIW 90o ISO Positionsschalter
Artikel-Nr.:
     3461-41030680
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6088167014
EAN/GTIN:
     4024337022869
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Einsatz optimal für Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Optional lieferbar mit M12-Stecker. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, TI2-SU1Z RIW 90GR, TI2SU1ZRIW90GR, 6088167014, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 31,03*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,26*
€ 31,80*
€ 5,46*
ab € 23,76*
€ 32,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,48*
€ 33,36*
€ 3,90*
ab € 26,96*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.