| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11881210 Herst.-Nr.: IFS289 EAN/GTIN: 4021179291439 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor M12x1 IFB3004BBPKG/K1US104 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet , Korrekturfaktor = 1, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: LCP weiß LED-Fenster: PEI Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,92* | € 51,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,04* | € 51,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,63* | € 52,35* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,06* | € 52,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,55* | € 53,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|