Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul VBA-4E-G16-ZEJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface Modul VBA-4E-G16-ZEJ
AS-Interface Modul VBA-4E-G16-ZEJ
Artikel-Nr.:
     3517I-11868298
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     188850
EAN/GTIN:
     4050143018833
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-Interface Modul VBA-4E-G16-ZEJ

G16-Kompaktmodul 4 Eingänge (PNP), AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67 / IP68 / IP69K, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Schraubmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
21..31 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profinet Interface-Modul, as-i modul pepperl+fuchs, profinet interface-modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 115,03*
€ 129,39*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,04*
€ 129,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,63*
€ 130,61*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,79*
€ 131,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,41*
€ 132,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.