| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11859225 Herst.-Nr.: OL150175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtleiter-Verstärker OL150175 Lichtleiter-Verstärker, 30x30x15mm, 10-35V DC, 1x PNP hellschaltend, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, PBTP, Rotlicht unpolarisiert Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Mit Austastfunktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,18* | € 96,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,32* | € 97,98* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 78,69* | € 99,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,56* | € 101,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,79* | € 101,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|