Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Lichtleiter-Verstärker, 30x30x15mm, 10-35V DC, 1x Lichtleiter-Verstärker, 30x30x15mm, 10-35V DC, 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40035259
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OL150175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Lichtschranke
Lichtleiter-Verstärker, 30x30x15mm, 10-35V DC, 1x Lichtleiter-Verstärker, 30x30x15mm, 10-35V DC, 1x
Die optischen Geräte der Baureihe 15 werden zukünftig ohne Schraubendreher ausgeliefert. Der Schraubendreher ist weiterhin unter der Artikelnummer AY000070 erhältlich.
  - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, ipf lichtschranke, lwl verstärker, OL150175, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleit, Lichtwellenleitsensor, sensor opt,lichtl-verst 15x30x30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,21*
€ 96,46*
€ 5,46*
ab € 77,89*
€ 98,29*
€ 5,90*
ab € 79,32*
€ 99,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,15*
€ 101,50*
Frei Haus
ab € 81,23*
€ 101,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.