| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11848342 Herst.-Nr.: 70135020 EAN/GTIN: 4050143457137 |
| |
|
| | |
| Kapazitiver Sensor CJ1-12GK-N-5M Schaltabstand: 1 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NAMUR, Betriebsspannung: 7 ... 12 V, Nennspannung: 8 V Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 60 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 1 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,01* | € 127,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,58* | € 128,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,66* | € 130,22* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,58* | € 131,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,41* | € 132,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|