| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11846543 Herst.-Nr.: 278990 EAN/GTIN: 4050143066971 |
| |
|
| | |
| Ventilsteuerbaustein HiC2873 v_shortname: Ventilsteuerbaustein, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: Ventil, akustischer Alarm, visueller Alarm, Steuerungsseite Typ: Feldgerätespeisung, Kontakteingang, Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Filter, Immun gegen Testpulse, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | SIL nach IEC 61508: | 3 | Breite: | 12,5 mm | Höhe: | 106 mm | Tiefe: | 128 mm | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,87* | € 259,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 220,48* | € 260,03* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 220,30* | € 260,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,59* | € 260,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,27* | € 261,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|