| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11842566 Herst.-Nr.: 6502919001 EAN/GTIN: 4024337007712 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter Induktiv KIN-T12PS/004-KL2 Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld. Die robusten Sensoren lassen sich in der Industrie vielseitig einsetzen, z.B. in Drehzahlapplikationen oder zur Positionsbestimmung. Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 61 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 4 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,31* | € 62,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 48,44* | € 63,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,33* | € 64,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,00* | € 66,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,60* | € 96,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|