| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11842230 Herst.-Nr.: 2691480025 EAN/GTIN: 4024337018206 |
| |
|
| | |
| Spannschloss Zinkguss mit 2 Ösen SPANN.SCHL.M6X110 Spannschloss M6x110 Zinkdruckguss mit 2 Ösen Zubehör Seilzugschalter Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Anschluss 1: | Auge | Anschluss 2: | Auge | Min. Länge: | 110 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,82* | € 12,67* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,98* | € 12,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,83* | € 15,52* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,87* | € 15,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,63* | € 16,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|