| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11777243 Herst.-Nr.: 197836 EAN/GTIN: 4015081949434 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter E57P 1Ö Perform. Short Body E57PS-18SNC5-Q E57PS-18SNC5-Q_Näherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bündig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1 Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 0 mm | Länge des Sensors: | 69,2 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 5 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,91* | € 31,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,08* | € 31,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,24* | € 32,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,51* | € 33,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,21* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|