Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer therm. testo 405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 405Thermo-Anemometer
testo 405Thermo-Anemometer
testo 405Thermo-Anemometer
testo 405Thermo-Anemometer
Artikel-Nr.:
     3517I-11459039
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 4053
EAN/GTIN:
     4029547008351
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät

Anemometer therm. testo 405

Wenn Sie als HKS-Techniker schnelle Kontroll-Messungen im Lüftungskanal oder in Räumen durchführen, sollte unser Thermo-Anemometer testo 405 in Ihrer Ausrüstung nicht fehlen. Das Anemometer hat ein fest montiertes Teleskop und ermöglicht die Messung von Luftströmung, Volumenstrom und Lufttemperatur. Der Messbereich für Strömung liegt zwischen 0 10 m/s, Volumenströme werden bis 99?990 m3/h berechnet.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messung elektrischer Felder:
nein
Messung elektromagnetischer Felder:
nein
Messung von Blitzstoßströmen:
nein
Messung von Luftgeschwindigkeit:
ja
Messung von Schall:
nein
Messung des Volumenstromes:
ja
Messung RF-Signal:
nein
Messung von radioaktiver Strahlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 131,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,36*
€ 131,16*
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 133,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,68*
€ 137,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,21*
€ 147,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 128,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,56*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.