Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Anemometer 405 0 bis 5 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79974
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 4053
EAN/GTIN:
     4029547008351
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Kann Luftströmung und Volumenstrom erfassen. Messung im Kanal und am Kanalaustritt · Taschenformat · Auto-OFF Funktion.
Lieferumfang:
Befestigungsclip · Kanalhalterung · 3 Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
300 mm
Breite:
37 mm
Windgeschwindigkeit:
0 bis 5 m/s bei -20 bis 0 ºC, 0 bis 10 m/s bei 0 bis +50 ºC, 0 bis 99.990 m³/h bei -20 bis
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
5 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
5 %
Kategorie:
Anemometer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,49*
€ 132,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,98*
€ 132,25*
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 134,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 143,53*
€ 5,46*
ab € 135,83*
€ 148,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,7625*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.