Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Thermisches Anemometer, 0560 4053, testo 405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Thermisches Anemometer, 0560 4053, testo 405
Testo Thermisches Anemometer, 0560 4053, testo 405
Artikel-Nr.:
     4502-22K8588
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 4053
EAN/GTIN:
     4029547000089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Lieferung inkl. Kanalhalterung, Befestigungs-Clip und Batterien, Thermische Anemometer Typ Testo 405. Strömungsmessgerät mit Temperaturmessung, Volumenstromberechnung, ausziehbarem Teleskop (300 mm), Display-Beleuchtung; Messbereich: 0 bis 5,0 m/s (-20 bis 0 °C), 0 bis 10 m/s (0 bis +50 °C), 0 bis +99.990 m³/h, NTC: –20 bis +50 °C, Genauigkeit: 0,1 m/s + 5,0 % (0 bis +2,0 m/s), 0,3 m/s + 5,0 % (restlicher Messbereich), ±0,5 °C (NTC), Auflösung: 0,01 m/s, 0,1 °C, Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C, Standzeit: ca. 20 h, Maße: 490 x 37 x 36 mm, Fühlerrohr: 300 x 16 mm, Gewicht: 115 g. Kanalhalterung, Befestigungs-Clip, Batterien werden mitgeliefert. Typ: 0560 4053, Testo 405, Thermisches Anemometer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 m/s
Ausführung:
Thermo-Anemometer
Genauigkeit:
±5 %
Luftgeschwindigkeit:
0 bis 10 m/s
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0 bis 5 m/s
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 131,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,49*
€ 131,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 133,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,34*
€ 137,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 142,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.