Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel VS-PPC/PL-IP#1406030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel VS-PPC/PL-IP#1406030
Netzwerkkabel VS-PPC/PL-IP#1406030
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11260093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406030
EAN/GTIN:
     4046356476027
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Netzwerkkabel VS-PPC/PL-IP#1406030

Netzwerkkabel, Schutzart: IP67/IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kat5 5m, kat5, crossoverkabel blau, Patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,70*
€ 59,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,42*
€ 61,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,84*
€ 61,45*
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,92*
€ 69,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.