Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000007083 Herst.-Nr.: 1406030 EAN/GTIN: 4046356476027 |
| |
|
| | |
| 1406030 - Netzwerkkabel VS-PPC/PL-IP20-93E-LI/5,0, Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,70* | € 59,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,42* | € 61,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,84* | € 61,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 63,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,92* | € 69,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|