Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzprofil Z-Profil 110x200mm RZP 110/200 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzprofil Z-Profil 110x200mm RZP 110/200 S
Distanzprofil Z-Profil 110x200mm RZP 110/200 S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10962825
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RZP 110/200 S
EAN/GTIN:
     4013339073399
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
profilschiene gelocht 200mm
z profilschiene

Distanzprofil Z-Profil 110x200mm RZP 110/200 S

Distanzprofil, mit Systemlochung, das Z-Profil ermöglicht eine kostengünstige aufgeständerte Bodenmontage von begehbaren Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Bei der Montage ist auf eine wechselseitige Anordnung zu achten! Verwendbar für : begehbare Kabelrinnen Abmessungen (ca. Maße) H x B : 110 x 200 mm Materialstärke t : 2 mm Bodenbefestigungslochung : 9 x 15 mm Rinnenbefestigungslochung : 7 x 38 mm mittiger Abstand : 50 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
110 mm
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
Z-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 24,99*
€ 30,30*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,80*
€ 33,24*
1
€ 3,90*
ab € 28,13*
€ 37,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.