Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Profilschiene ST 200x200x110mm 38mm D2mm 2Seit_gel RZP110/200S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzprofil Z-Profil 110x200mm RZP 110/200 S
Distanzprofil Z-Profil 110x200mm RZP 110/200 S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-D945H47
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339073399
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
profilschiene
Z-Profilschiene ST 200x200x110mm 38mm D2mm 2Seit_gel RZP110/200S
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
200 mm mm
Gewicht:
0.53211 kg
Höhe:
110 mm mm
Lochbreite:
7 mm mm
Länge:
200 mm mm
Materialstärke:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Profilform:
Z-Profil
Schlitzbreite:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Profilschiene, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 25,05*
€ 29,86*
1
€ 5,00*
ab € 24,84*
€ 33,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,55*
€ 35,48*
1
€ 3,90*
ab € 28,27*
€ 37,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 298,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.