Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FB6011009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 110 x 61 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815861-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB6011009016
EAN/GTIN:
     4012740011211
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager FB6011009016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 110 x 61 mm 2 m Weiß

Hager FB6011009016 Leitungsführungskanal PVC m.Geräte/TW FB 60x110 verkehrsweiß

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm vweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 110 x 61 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal hager, installationskanal weiß, Hager, FB6011009016, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 20,275*
€ 26,855*
1 Tag
12
2
€ 5,90*
ab € 20,31*
€ 26,92*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 20,33*
€ 27,00*
2
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 27,36*
Lager 102
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 35,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,54*
€ 39,9126
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 70,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
LF6011039016
ab € 18,14*
Zubehör
Hager
FB6011069016
ab € 4,26*
Zubehör
Hager
LF6011059016
ab € 13,90*
Zubehör
Tehalit
LF6011049016
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.